Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przekładnia kątowa
Przekładnia kątowa o dużej mocy do wkręcania i wiercenia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysokiej jakości przekładnia kątowa wykonana ze specjalnie hartowanej stali
Dopuszcza maks. moment obrotowy 57 Nm lub maks. prędkość obrotowa 2000 obr./min
Bezpieczne zatrzymanie
dzięki miękkiemu uchwytowi o bezstopniowej regulacji 360°
Kompaktowa konstrukcja
Doskonała do wszystkich zastosowań związanych z przykręcaniem śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
Magnetyczny uchwyt do grotu 1/4" z uchwytem szybkowymiennym
- Bezpieczne trzymanie śrub przez siłę magnetyczną.
- Nadaje się do wszystkich standardowych grotów i wierteł z mocowaniem C6.3 i E6.3
Idealna do pracy z wiertarkami i wiertarko-wkrętarkami zasilanymi akumulatorem
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!