Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 50-L AUTOMATIC
Uniwersalny, wysoko wydajny odkurzacz, nadający się na place budowy, z certyfikatem L i automatycznym czyszczeniem filtra
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Certyfikat klasy odpylania L
Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99% zgodnie z normą EN 60335–2-69
Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth
Płaska górna pokrywa
Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia
Zintegrowany schowek na dyszę szczelinową i tuleję narzędziową z szybkozłączami, elastyczny wąż i kabel zasilający
Zabezpieczenie antystatyczne
Ładunki elektrostatyczne ulegają rozładowaniu dzięki uziemionym złączkom i akcesoriom przewodzącym prąd elektryczny, które wchodzą w skład zestawu, gwarantując bezpieczną ochronę przed ładunkiem elektrostatycznym.
Wszystkie funkcje są łatwe w obsłudze i sterowaniu
Przełączniki wł./wył., czyszczenia filtra co 15/60 s i regulacji prędkości obrotowej
Przyjazna dla użytkownika obsługa w połączeniu z elektronarzędziami
Gniazdo z czujnikiem Halla do automatycznego wykrywania elektronarzędzia umożliwia sterowanie odkurzaczem za pomocą podłączonego narzędzia.
System automatycznego oczyszczania filtra
- Płaski filtr harmonijkowy jest czyszczony automatycznie przez strumień powietrza zgodnie z wybranym interwałem czasowym (15 lub 60 sekund).
- Zapewnia długą pracę bez przerw
- Niski poziom hałasu
- Długa żywotność filtra
- Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra fałdowanego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.
- Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
Idealny do czyszczenia miejsc pracy i maszyn w halach produkcyjnych, warsztatach i na placach budowy, dzięki solidnemu i wytrzymałemu metalowemu pojemnikowi ze zderzakami i wytrzymałymi metalowymi rolkami
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!