Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 1
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 2
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 3
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 4
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 5
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 6
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 7
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 8
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 9
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 10
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 11
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 12
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L - 13

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L

Poręczny i ergonomiczny uniwersalny odkurzacz z certyfikatem L i półautomatycznym czyszczeniem filtra
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
Klasa odpylania: Certyfikat klasy L


Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99% zgodnie z normą EN 60335–2-69



Stała moc ssania i długa żywotność filtra


Półautomatyczne czyszczenie filtra



Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth


Płaska głowica pojemnika umożliwia przymocowanie walizek systemu Würth.



Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia


Zintegrowane przechowywanie dyszy szczelinowej i tulei narzędziowej, węża elastycznego i kabla zasilającego



Proste i wygodne użytkowanie


Złącza bagnetowe i zaciskowe zapewniają łatwe i bezpieczne połączenie akcesoriów o nominalnej średnicy 35 mm.



Zabezpieczenie antystatyczne


Uziemione podłączenie oznacza, że ładunki elektrostatyczne są rozpraszane. Iskrzeniu i porażeniom prądem elektrycznym zapobiega użycie akcesoriów przewodzących prąd elektryczny (sprzedawanych oddzielnie).

Uwaga
  • Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra harmonijkowego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.

  • Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.