Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro ISS 30-L
Poręczny i ergonomiczny uniwersalny odkurzacz z certyfikatem L i półautomatycznym czyszczeniem filtra
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klasa odpylania: Certyfikat klasy L
Gwarantowana skuteczność zbierania pyłu to 99% zgodnie z normą EN 60335–2-69
Stała moc ssania i długa żywotność filtra
Półautomatyczne czyszczenie filtra
Opcja przechowywania i montażu w walizkach systemu Würth
Płaska głowica pojemnika umożliwia przymocowanie walizek systemu Würth.
Akcesoria można przechowywać na urządzeniu, dlatego są zawsze gotowe do użycia
Zintegrowane przechowywanie dyszy szczelinowej i tulei narzędziowej, węża elastycznego i kabla zasilającego
Proste i wygodne użytkowanie
Złącza bagnetowe i zaciskowe zapewniają łatwe i bezpieczne połączenie akcesoriów o nominalnej średnicy 35 mm.
Zabezpieczenie antystatyczne
Uziemione podłączenie oznacza, że ładunki elektrostatyczne są rozpraszane. Iskrzeniu i porażeniom prądem elektrycznym zapobiega użycie akcesoriów przewodzących prąd elektryczny (sprzedawanych oddzielnie).
- Podczas odkurzania na sucho należy zawsze używać worka na pył i filtra harmonijkowego. Nie odkurzać bez systemu filtrującego; w przeciwnym razie silnik odkurzacza może ulec uszkodzeniu, skutkując zagrożeniem dla zdrowia ze względu na zwiększoną emisję drobnego pyłu.
- Do odkurzania na mokro należy stosować płaski filtr harmonijkowy PES.
Doskonale nadaje się do ogólnego sprzątania, np. do odkurzania samochodów, podłóg i stołów warsztatowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!