Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean
Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean - 1
Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean - 2
Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean - 3
Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean

Wysokiej jakości, specjalny środek do usuwania pozostałości taśmy klejącej, etykiet i naklejek foliowych, jak również uporczywych zabrudzeń. Certyfikat NSF.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Skuteczny


  • Łatwe usuwanie pozostałości kleju, etykiet i taśm klejących

  • Usuwanie uporczywych zabrudzeń, takich jak wosk, kauczuk, pozostałości silikonu, trwałe markery, olej i smar


Nie uszkadza materiałów, delikatne powierzchnie, takie jak aluminium, mosiądz i stal szlachetna, są bezpieczne.



Prosta obsługa


  • Brak nieprzyjemnych zapachów dla użytkowników i środowiska.

  • Szybkie i skuteczne czyszczenie.


Nie zawiera acetonu, silikonu i AOX

Uwaga

Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami z gumy i tworzyw sztucznych. Może być szkodliwy dla lakieru.

Rejestracja NSF, klasa K3, nr rej. 149620, 149621

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.