Przewód naprawczy FPM/ECO/AR/ECO
Przewód naprawczy FPM/ECO/AR/ECO - 1
Przewód naprawczy FPM/ECO/AR/ECO - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewód naprawczy FPM/ECO/AR/ECO

Niska przepuszczalność do transportu paliwa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • Bardzo mała przepuszczalność paliwa

  • Ograniczona odporność na ciepło

  • Duża elastyczność

  • Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  • Materiał: FPM/ECO/AR/ECO (typ 3E) zgodnie z wymaganiami normy DIN 73379-1
Uwaga

Z przyczyn związanych z produkcją przewody te nie zawsze są dostarczane w całości. Przy długości 15 m są to maks. 3 elementy, przy długości 10 m maks. 2 elementy.



Produkt nie jest odpowiedni:


  • Do użytku w zbiornikach paliwa

  • Do olejów przekładniowych i silnikowych


Należy zapewnić zgodność z zaleceniami producenta w zakresie temperatury roboczej silników o dużej mocy, które mogą się bardzo nagrzewać w trakcie pracy.