Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewód malarski
Antystatyczny, nie zawierający silikonu przewód pneumatyczny do prac malarskich. Całkowicie zmontowany
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Rezystancja elektryczna, R <= 106 Ω/m
- Wysoka odporność na temperatury od -40°C do +95°C oraz dobra odporność na działanie wilgoci i ozonu
- Kauczuk polietylenowo-propylenowy (EPDM) pozostaje niezwykle elastyczny w każdych warunkach pogodowych
- Maksymalne ciśnienie robocze 20 bar zapewnia wysoki współczynnik bezpieczeństwa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!