Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wąż próżniowy
Odporny na opary paliwa, olej silnikowy, olej napędowy (bez biododatków) oraz ozon
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wykonane z kauczuku syntetycznego
- Wytrzymałość na krótkotrwałą temperaturę do maks. +150°C
- Przechowywane na szpuli do systemu dozującego ORSY10
Nie wolno wykorzystywać jako przewodu powrotnego oleju napędowego lub jako przewodu transportującego paliwo lub przewodu ciśnieniowego! Nie wolno używać jako przewodu do oleju silnikowego lub napędowego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!