Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewody pomiarowe, z wtyczką kątową z jednej strony
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podwójnie izolowane, silikonowe przewody pomiarowe o dł. 1,2 m, każdy z wtyczką zabezpieczającą 1 x 4 mm, kątową
- Napięcie znamionowe 1000 V CAT III 20 A
Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!