Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewody pomiarowe z końcówkami pomiarowymi
Końcówki pomiarowe w kształcie igły, zagięte z jednej strony
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do wykonywania pomiarów w ciasnych miejscach, z gniazdem na wszystkie złącza wtykowe 4 mm
- Długość kabla: 250 mm, całkowita długość: 300 mm
- <50 V
Przewody silikonowe = odporne na wysoką temperaturę, stale do 150°C – krótkotrwale do 250°C, dlatego lepiej nadają się do stosowania w komorze silnika niż przewody z PVC (odporne na temperaturę do 70°C). Bardzo elastyczne i odporne na odkształcanie w niskich temperaturach dzięki zastosowaniu miedzianego druta wielożyłowego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!