Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Adapter 15 styków na 2 x 7 styków Wersja standardowa 24 V

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Adapter 15 styków na 2 x 7 styków Wersja standardowa 24 V

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Przewód spiralny 2 x 7-żyłowy, poliuretanowy (PU)



7-stykowe złącze w wersji N i S, uformowane z tworzywa sztucznego, wodoszczelne



9 styków zagniatanych na 15-stykowej końcówce



Przekroje żył na przewód spiralny: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Połączenie


  • Do pojazdu ciągnącego/przyczepy

Gniazdo 15-stykowe


Gniazdo 2x7-stykowe

Rozkład styków zgodnie z wymaganiami normy ISO 12098