Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przewód spiralny 7-stykowy 24 V
Ze złączem aluminiowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Złącze w zestawie
- Przekroje przewodów: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Zgodność z wymaganiami normy ISO 1185 lub ISO 3731
Możliwość podłączania do gniazd w pojeździe ciągnącym i gniazd w przyczepie lub naczepie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!