- Napięcie znamionowe: U~ = 50 V, U- = 60 V
- Izolacja rdzenia na bazie PVC
- Wewnętrzna powłoka na bazie specjalnego PVC
- Zewnętrzna powłoka wykonana ze specjalnego poliuretanu, kolor: czarny
- Odporność na promieniowanie UV, a także w dużej mierze na olej, trudne warunki pogodowe i substancje chemiczne
Zgodność z wymaganiami normy ISO 4141, części 1, 2 i 4, a także normy DIN/ISO 6722-1 do 4
Zatwierdzenie ADR
Certyfikat TÜV (TÜ.EGG.003-94)
Do przyczep i naczep ADR/GGVS
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!