Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przykręcany zawias meblowy OBS 8
Zawias jednoprzegubowy z mocnym łącznikiem wtykowym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Regulacja na boki -2 mm
- Regulacja wysokości przez otwory podłużne ±2 mm; aby wyregulować wysokość, należy odłamać dwa bolce w otworach mocujących
- Do ramienia zawiasu podwójnego (bliźniaczego) należy zamówić dwie puszki.
- Do zastosowania w pojedynczych korpusach lub w ciągach szafek.
- Puszka przykręcana F150000002, Puszka wciskana F150000001
Ramiona zawiasów i puszki należy zamawiać oddzielnie
Ramię zawiasu mocuje się za pomocą wkrętów Euro typu B ∅ 9 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!