Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przystawka do nitów zrywalnych
Do nitów zrywalnych z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy 2,4–5,0 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Mniej wymagająca praca niż w przypadku standardowych nitownic ręcznych
- Zgodna ze wszystkimi standardowymi uchwytami wiertarskimi
- Umożliwia wykonywanie otworów pod nity Würth
Przystawka jest przeznaczona tylko do urządzeń prawo-/lewoobrotowych. Zaleca się stosowanie wkrętarki akumulatorowej o napięciu 14,4 V lub wyższym.
Może być stosowana do tulei nitu o długości 25 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!