Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw bitów
10 szt. Z 8 różnymi bitami 1/4 cala i uchwytem szybkowymiennym ze stali nierdzewnej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Brak nieestetycznej, zewnętrznej rdzy poprzez zastosowanie bitów ze stali nierdzewnej i uchwytem do szybkiej wymiany
- Bity są utwardzane próżniowo lodem dla wymaganych wartości twardości i wytrzymałości
- Szybka wymiana bitu, możliwa również jedną ręką, z uchwytem do szybkiej wymiany ze stali nierdzewnej
- Łatwe usuwanie bitów dzięki praktycznemu pudełku na bity z funkcją przechylania
Zakres dostawy:
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 x uchwyt bitów 50 mm
- Narzędzia ze stali nierdzewnej należy przechowywać oddzielnie od innych narzędzi
- Rdza obca jest spowodowana głównie przez ścieranie podczas przykręcania przy użyciu konwencjonalnych narzędzi stalowych, gdy przylegające cząstki stali rdzewieją pod wpływem tlenu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!