Puszka zawiasu meblowego OBS 6
Puszka zawiasu meblowego OBS 6 - 1
Puszka zawiasu meblowego OBS 6 - 2
Puszka zawiasu meblowego OBS 6 - 3
Puszka zawiasu meblowego OBS 6 - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Puszka zawiasu meblowego OBS 6

Montaż bez narzędzi na ramieniu przegubowym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Powierzchnia: niklowana, z czarną zaślepką



Regulacja 2D


  • Łatwa regulacja drzwi meblowych

  • Boczna regulacja: -2 mm przez łącznik mimośrodowy

  • Regulacja wysokości: +/-2 mm przez szczelinę. Aby wyregulować wysokość, odłamać dwa sworznie pod śrubą Euro.


Jedna puszka do wszystkich modeli zawiasów OBS 6 i OBS 8


  • Z osłoną krawędzi puszki

  • Do ograniczników narożnych, mocowań z dwoma nachodzącymi zawiasami i szklanych drzwi


Kąt otwarcia180°/230°/270°

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!