Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący w płynie Multiclean
Do czyszczenia i tymczasowego smarowania w miejscach wrażliwych ze względów fizjologicznych lub ekologicznych. Certyfikat NSF.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności, NSF H1 i K1
Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych
Dobre właściwości czyszczące i odtłuszczające
Usuwa oleje, skorupę żywicy i pozostałości silikonu
Dobra zgodność materiałowa
Nie zawiera acetonu
Nie zawiera AOX ani silikonu.
W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych.
NSF = uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej
VbF = Rozporządzenie w sprawie cieczy palnych (nie obowiązuje już od 01.01.2004 r.) zostało zastąpione przez BetrSichV [Rozporządzenie o bezpieczeństwie operacyjnym] (obowiązuje od 03.10.2002 r.)
Rejestracja NSF H1 i K1 (nr: 135926), spełnia wymagania USDA 1998 H1
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czyszczenia bez pozostawiania osadu i odtłuszczania podczas prac montażowych i konserwacyjnych dotyczących maszyn, montażu i narzędzi w krytycznych obszarach branży artykułów żywnościowych, farmaceutycznej i drukarskiej, a także w zastosowaniach, gdzie użycie łatwopalnych środków czyszczących nie jest zalecane.
Spryskać czyszczone części z odległości około 20 cm i pozostawić do wyschnięcia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!