Płyn do wykrywania nieszczelności Plus

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płyn do wykrywania nieszczelności Plus

Pianka testowa do szybkiej i bezpiecznej lokalizacji wycieków, mikrowycieków i pęknięć włoskowatych.
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
Łatwe i szybkie stosowanie


  • Wiarygodna diagnoza w krótkim czasie

  • Najmniejsze wycieki i wycieki, które występują tylko przy wysokich naprężeniach, są łatwe do znalezienia


Niepalny – można stosować do wykrywania nieszczelności gazów palnych



Temperaturowy zakres zastosowań (od -15°C do +50°C), testowany zgodnie z normą DIN51421.


  • Może być używany w niskich temperaturach

  • Odpowiedni do gazów kriogenicznych


Neutralne pH


  • Obojętny dla metali

  • Nie powoduje pęknięć spowodowanych korozją naprężeniową w przypadku tworzyw sztucznych, takich jak PCW lub PE


Nie powoduje korozji



Nieszkodliwy dla zdrowia



Zgodny z tlenem

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.