Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyn do wykrywania nieszczelności Plus
Pianka testowa do szybkiej i bezpiecznej lokalizacji wycieków, mikrowycieków i pęknięć włoskowatych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe i szybkie stosowanie
- Wiarygodna diagnoza w krótkim czasie
- Najmniejsze wycieki i wycieki, które występują tylko przy wysokich naprężeniach, są łatwe do znalezienia
Niepalny – można stosować do wykrywania nieszczelności gazów palnych
Temperaturowy zakres zastosowań (od -15°C do +50°C), testowany zgodnie z normą DIN51421.
- Może być używany w niskich temperaturach
- Odpowiedni do gazów kriogenicznych
Neutralne pH
- Obojętny dla metali
- Nie powoduje pęknięć spowodowanych korozją naprężeniową w przypadku tworzyw sztucznych, takich jak PCW lub PE
Nie powoduje korozji
Nieszkodliwy dla zdrowia
Zgodny z tlenem
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do sprawdzania szczelności w przypadku wszystkich gazów technicznych i medycznych, sprężonego powietrza, sprężonego gazu, klimatyzatorów, kompresorów, agregatów spawalniczych, układów hamulca pneumatycznego, opon, przewodów elastycznych i zbiorników transportowych. Do sprężonych gazów takich jak azot, propan, butan, gaz miejski, acetylen, dwutlenek węgla, argon, powietrze itp.
Spryskać części pod ciśnieniem z odległości ok. 40 cm. Każda nieszczelność jest sygnalizowana formowaniem się pęcherzyków piany. W przypadku podejrzenia mikrowycieków obserwować opryskaną powierzchnię przez chwilę. Następnie spłukać części wodą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!