Płyn do wykrywania nieszczelności

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płyn do wykrywania nieszczelności

Wykrywa nieszczelne obszary w układach sprężonego powietrza i gazów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Bezproblemowe, oszczędzające czas wykrywanie nieszczelnych miejsc pod ciśnieniem z gwarancją sukcesu

  • Niepalny, dlatego może być stosowany również w instalacjach, zbiornikach i rurach z gazami palnymi

  • Temperatura pracy: od +5°C do +50°C

  • Zamarza przy 0°C
Uwaga

Niewrażliwy na zamrożenie, może być używany po rozmrożeniu.



Podczas badania układów zawierających tlen, należy zapewnić, aby były one stale pod ciśnieniem podczas testowania. W przeciwnym wypadku niskie ciśnienie może spowodować, że płyn do wykrywania nieszczelności przedostanie się do układu i zareaguje z tlenem. Spłukać resztki płynu do wykrywania nieszczelności czystą wodą natychmiast po testowaniu.



Wystarczy lekko spryskać podejrzane obszary, nieszczelności są sygnalizowane tworzeniem się piany

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.