Płynny Metal Fe 1
Płynny Metal Fe 1 - 1
Płynny Metal Fe 1 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płynny Metal Fe 1

Szybko działający system naprawczy, idealny dla monterów i warsztatów z branży przetwórstwa metali.
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
  • System żywicy dwuskładnikowej o wysokiej jakości, o charakterystyce podobnej do metalu dzięki specjalnej kompozycji

  • Idealne proporcje mieszania składników (A:B = 1:1), wyciskanie dwóch pasków o tej samej długości z tub) sprawia, że nieprawidłowe zmieszanie masy naprawczej jest praktycznie niemożliwe

  • Specjalnie opracowany do mniejszych prac naprawczych, gdzie wymagane są szybkie efekty

  • Może być nakładany szpatułką. Nie spływa, co umożliwia nakładanie na pionowe powierzchnie

  • Po utwardzeniu, klej płynny metal Fe1 może być łatwo obrabiany tak samo jak zwykły metal, poprzez toczenie, frezowanie, wiercenie, obróbkę pilnikiem i gwintowanie

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.