Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyta ochronna, podłogowa
Struktura plastra miodu zapewnia wyjątkową sztywność, wytrzymałość na ściskanie i trwałość
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ogromna redukcja kosztów
Płytki mogą być używane kilka razy, w zależności od zanieczyszczenia i obciążenia
Szybki i łatwy montaż
- Pomoc montażowa w formie logo Würth
- Uwaga „Logo skierowane ku górze w kierunku instalatora”
- Masa ok. 1000 g na płytkę
Łatwy w pielęgnacji
Łatwe czyszczenie po użyciu dzięki gładkiej powierzchni
Nadaje się do recyklingu
Po użyciu można je łatwo zutylizować za pomocą podwójnego systemu
Możliwość składania i cięcia
Proste i szybkie dostosowanie do narożników i krawędzi
Odporne na działanie promieni UV, chemikaliów, kwasów i roztworów alkalicznych
Zachować ostrożność przy wilgotnych lub świeżo ułożonymi podłogach. Podłogowe panele ochronne nie przepuszczają wilgoci. W rezultacie para wodna nie może się wydostawać, a podłoga może ulec uszkodzeniu.
Jeśli obciążenie przekracza 300 kg na panel, należy przeprowadzić wstępne badania, a w razie potrzeby uzyskać informacje od firmy Würth.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wysoce stabilny czarny panel ochronny do podłóg do zastosowania przy pracach remontowych i budowlanych. Niezawodnie chroni każdą podłogę przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami.
Podczas układania paneli zawsze należy zaczynać od ściany. Położyć krawędź bez logo Würth w kierunku ściany, a następnie przesuwać się w kierunku środka pomieszczenia. Logo Würth powinno być skierowane w stronę instalatora. Po ułożeniu paneli należy zastosować łatwą do usunięcia przezroczystą taśmę klejącą do płyt ochronnych podłogowych do uszczelnienia złączy i zapewnienia maksymalnej siły nośnej paneli.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!