Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyta FPMF 1-S
Do ognioodpornego uszczelniania przelotów rur i kabli w elastycznych ścianach działowych i ścianach masywnych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Płyty FR to płyty z wełny mineralnej o dużej gęstości, z powłoką ognioodporną po jednej stronie.
Płyty ogniochronne, 1-S: 1200 x 600 x 50 mm.
- Klasy odporności ogniowej do EI 120 U/U, w zależności od warunków instalacji i materiału
- Płyty są wstępnie powlekane, co umożliwia szybką i łatwą instalację
- Doskonała izolacja akustyczna
Szczeliny i połączenia krawędziowe należy uszczelnić akrylem ognioochronnym ACR 240. Pozostałymi elementami systemu są opaski FP i materiał wypełniający FP firmy Würth.
ETA 14/0443
Elementy konstrukcyjne (ścianę) należy sklasyfikować pod względem wymaganej klasy odporności ogniowej, zgodnie z EN 13501-2. Ściany elastyczne i ściany sztywne powinny mieć grubość ≥100 mm. Maksymalne wymiary otworu: 2400 (szer.) x 1200 (wys.) mm. Maksymalna powierzchnia zajmowana przez rurę/przewód: 60% wielkości przejścia instalacyjnego.
Wykonanie uszczelnień ognioodpornych przejść instalacyjnych powinno być zgodne z ETA 14/0443 i stosownymi instrukcjami montażu.
Wykonywanie uszczelnień kombinowanych przejść instalacyjnych rur metalowych i z tworzyw sztucznych oraz przewodów elektrycznych w lekkich ściankach działowych i ścianach sztywnych zgodnie z ETA-14/0443.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!