Płyta podłogowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Płyta podłogowa

Do zabezpieczenia przedziału ładunkowego przed uszkodzeniem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Profilowana dokładnie według specyfikacji pojazdu



Nadaje się do wielu różnych typów pojazdów


Patrz tabela przyporządkowania



Certyfikat PEFC — promuje zrównoważoną gospodarkę leśną



Standardowe osłony z tworzywa sztucznego dla wszystkich wycięć na ucha mocujące



Fornirowana w całości drewnem liściastym


Grubość: 10 mm



Powierzchnia


Górna powierzchnia: odporna na działanie światła powłoka z żywicy syntetycznej, antracytowa



Klej


Spełnia wymagania normy EN 314-2 (klasa 2, dla wilgotnych i chronionych warunków zewnętrznych), klasa emisji formaldehydu E1



Współczynnik tarcia ślizgowego


0,28 μ zgodnie z normami DIN EN 12195-1 i VDI 2700 ff. (zabezpieczenie ładunku)


0,59 μ zgodnie z normą EN 14041 (odporność na poślizg)



System piór i wypustów dla każdego modelu pojazdu, z krawędzią centrującą, która zapewnia bezproblemowe połączenia