Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płyta podłogowa ze zintegrowanymi szynami mocującymi
Zintegrowana szyna mocująca umożliwia szybkie zamocowanie ładunku
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Profilowana dokładnie według specyfikacji pojazdu
Nadaje się do wielu różnych typów pojazdów
Patrz tabela przyporządkowania
Szyna mocująca wykonana z anodowanego aluminium
Zgodna z okuciami samochodowymi i prętami mocującymi
Certyfikat PEFC — promuje zrównoważoną gospodarkę leśną
Standardowe osłony z tworzywa sztucznego dla wszystkich wycięć na ucha mocujące
Fornirowana w całości drewnem liściastym
Grubość: 10 mm
Powierzchnia
Górna powierzchnia: odporna na działanie światła powłoka z żywicy syntetycznej, antracytowa
Klej
Spełnia wymagania normy EN 314-2 (klasa 2, dla wilgotnych i chronionych warunków zewnętrznych), klasa emisji formaldehydu E1
Współczynnik tarcia ślizgowego
0,28 μ zgodnie z normami DIN EN 12195-1 i VDI 2700 ff. (zabezpieczenie ładunku)
0,59 μ zgodnie z normą EN 14041 (odporność na poślizg)
System piór i wypustów dla każdego modelu pojazdu, z krawędzią centrującą, która zapewnia bezproblemowe połączenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!