Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Płytka dociskowa do kotwy naciągowej HTA
Do zwiększenia odporności na rozciąganie kotwy naciągowej HTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Płytka z blachy stalowej ocynkowana ze wszystkich stron (S355 MC + Fe Zn 12c) zgodnie z normą EN 10025-2:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
| Uwagi: |
| Jako elementy złączne muszą być używane gwoździe pierścieniowe Würth lub wkręty do wieszaków belki ASSY 3.0 zgodne z EN 14592 lub ETA 11/0190. Podane nośności dotyczą drewna iglastego o gęstości właściwej pk ≥ 350 kg/m³. Wartość projektowa nośności elementu złącznego: FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk przy gM = 1,3 Wartość projektowa nośności stali kotwy naciągowej: FS,Rd = FS,Rk/gM2 przy gM2 = 1,25 Wartość projektowa całkowitej nośności: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} gdzie n = liczba gwoździ Wartość projektową siły rozciągającej działającej na śrubę kotwową FB,Ed należy obliczyć przy użyciu wartości projektowej siły rozciągającej kotwy naciągowej FEd. Przestrzegać minimalnych odległości pomiędzy elementami złącznymi dla połączeń blacha stalowa - drewno zgodnie z normą EN 1995-1-1. Podane wartości zostały obliczone przy założeniu nieruchomej warstwy pośredniej wg Blassa i Laskewitza „Nośność połączeń ze elementami sworzniowymi i warstwami pośrednimi”. |
Oznaczenie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
Do zwiększenia odporności na rozciąganie kotwy naciągowej HTA do mocowania wsporników, belek dachowych, konstrukcji z ramą drewnianą lub elementów z litego drewna.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!