Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek czyszczący do tworzyw sztucznych REPLAST
Do łatwego i dokładnego czyszczenia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia
- Usuwa smary i oleje
Zalecamy zbadanie zgodności przed użyciem.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w złej woli. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszej poprawy produktów.
Środek czyszczący do tworzyw sztucznych luzuje i usuwa zanieczyszczenia takie jak pozostałości po silikonie, insektach, oleju i smaru. Specjalnie do czyszczenia w sektorze motoryzacyjnym (zderzaki i wszystkie inne części z tworzyw sztucznych). Można też czyścić przyczepy kempingowe, łodzie sportowe, meble ogrodowe z tworzywa sztucznego itp.
Równomiernie nałożyć na oczyszczone powierzchnie. Pozostawić do działania na krótko, spłukać wodą i wytrzeć/osuszyć czystą szmatką z włókna lub ręcznikiem papierowym. Zawsze przecierać w jednym kierunku. Za każdym razem ożywać nowej szmatki lub ręcznika.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!