Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rama Nova Pro Classic H63
Rama Nova Pro Classic H63 - 1
Rama Nova Pro Classic H63 - 2
Rama Nova Pro Classic H63 - 3
Rama Nova Pro Classic H63 - 4
Rama Nova Pro Classic H63 - 5
Rama Nova Pro Classic H63 - 6
Rama Nova Pro Classic H63 - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rama Nova Pro Classic H63

  • Wysokość: 63 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Regulacja wysokości: +/- 2 mm
  • Regulacja na boki: +/- 1,5 mm
  • Wykonanie: Pakowane parami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Kolor Minimalna głębokość montażu Wysokość Ilość OP
Cena/OP
F100062814
400 mm Srebrny metaliczny 403 mm 63 mm
F100062820
500 mm Srebrny metaliczny 503 mm 63 mm
F100062847
500 mm Biały 503 mm 63 mm
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
  • Maksymalna stabilność

  • Zintegrowana regulacja wysokości i regulacja poprzeczna

  • Montaż i demontaż frontu szuflady bez narzędzi

  • Brak konieczności przygotowania podłogi

  • Taka sama szerokość podstawy i tylnej ścianki

  • Doskonałe wykorzystanie przestrzeni dzięki prostym ściankom wewnętrznym i małej szerokości montażowej

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.