Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rama Nova Pro Classic H90
Rama Nova Pro Classic H90 - 1
Rama Nova Pro Classic H90 - 2
Rama Nova Pro Classic H90 - 3
Rama Nova Pro Classic H90 - 4
Rama Nova Pro Classic H90 - 5
Rama Nova Pro Classic H90 - 6
Rama Nova Pro Classic H90 - 7
Rama Nova Pro Classic H90 - 8
Rama Nova Pro Classic H90 - 9
Rama Nova Pro Classic H90 - 10
Rama Nova Pro Classic H90 - 11
Rama Nova Pro Classic H90 - 12

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rama Nova Pro Classic H90

W pełni zsynchronizowane prowadnice, brak tarcia

  • Wysokość: 90 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Regulacja wysokości: +/- 2 mm
  • Regulacja na boki: +/- 1,5 mm
  • Wykonanie: Pakowane parami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość znamionowa Kolor Minimalna głębokość montażu Wysokość Ilość OP
Cena/OP
F100062892
350 mm Srebrny metaliczny 353 mm 90 mm
F100062898
450 mm Srebrny metaliczny 453 mm 90 mm
F100062901
500 mm Srebrny metaliczny 503 mm 90 mm
F100062931
550 mm Biały 553 mm 90 mm
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
  • Panel wykończeniowy dopasowany do serii Crystal

  • Doskonałe działanie

  • Maksymalna stabilność

  • Minimalne wartości redukcji

  • Montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi

  • Brak konieczności przygotowania podłogi

  • Taka sama szerokość podstawy i tylnej ścianki

  • Doskonałe wykorzystanie przestrzeni dzięki prostym ściankom wewnętrznym i małej szerokości montażowej

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!