Zawias obiektowy OBS 8
Zawias obiektowy OBS 8 - 1
Zawias obiektowy OBS 8 - 2
Zawias obiektowy OBS 8 - 3
Zawias obiektowy OBS 8 - 4
Zawias obiektowy OBS 8 - 5

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias obiektowy OBS 8

Z widoczną osią i śrubą; montaż do puszki zawiasu bez użycia narzędzi

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Zaciskowy montaż bez narzędzi pomiędzy puszką a ramieniem wychylnym



Regulacja 2D


  • Łatwa regulacja drzwi meblowych

  • Regulacja poprzeczna: -2 mm przy użyciu łącznika mimośrodowego

  • Regulacja wysokości: +/-2 mm przez szczelinę. Aby wyregulować wysokość, odłamać dwa sworznie pod śrubą Euro

  • Nr art F150145167 Regulacja wysokości za pomocą łącznika mimośrodowego ±2 mm


Jedna puszka do wszystkich modeli zawiasów OBS 8 i OBS 6


  • Osłona krawędzi puszki

  • Pasuje do ograniczników narożnych, mocowań z dwoma nachodzącymi zawiasami i szklanych drzwi

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!