Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z 360° pokrętłem
Idealne rozwiązanie dokręcania w ograniczonych przestrzeniach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pokrętło 360°
- Napęd poprzez obracanie końcówki uchwytu
- Praca może być wykonywana dwa razy szybciej
- Może być też używane jak standardowe pokrętło z grzechotką
Bez przypadkowego odłączania się gniazda
- Blokada bezpieczeństwa uniemożliwia opadnięcie lub zgubienie gniazda
- Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zwolnić łącznik wtykowy
Łatwa zmiana kierunku
- Przełączany talerz obrotowy ułatwia zmianę kierunku obrotów w prawo i w lewo
Przekładnia niewymagająca konserwacji
- Z drobnymi 52 zębami, kąt obrotu 7° do tyłu, absolutnie bezobsługowy, stałe smarowanie elementów mechanicznych jest gwarantowane
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!