Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ratchet strap standard pressure ratchet Pro

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ratchet strap standard pressure ratchet Pro

High-quality lashing strap with standard pressure ratchet in various designs

  • Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą: 4000 daN
  • Kształt haka: Hak z podwójnym dziobem
  • Naprężenie wstępne: 360 daN
  • Siła ręczna z grzechotką: 50 daN
  • Długość: 9 m
  • Szerokość: 50 mm
  • Kolor: Czerwony
  • Materiał: PES – poliester
  • Normy: EN 12195-2
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
Nr art. Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą Kształt haka Naprężenie wstępne Siła ręczna z grzechotką Ilość OP
Cena/OP
0713921804
4000 daN Hak z podwójnym dziobem 360 daN 50 daN