Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 1
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 2
Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle<SUP>®</SUP> - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ręczna smarownica tłokowa Lube-Shuttle®

Układ wykorzystujący smary w 400 gramowych wkładach systemowych
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
  • Proste, szybkie i całkowicie czyste ładowanie i wyjmowanie wkładu ze smarem, bez otwierania smarownicy

  • Bez odpowietrzania, bardzo małe zakłócenia powietrzne

  • Poziom napełnienia i typ smaru mogą być zawsze sprawdzone od zewnątrz

  • Optymalne opróżnianie wkładów, całkowicie nieszkodliwe dla środowiska

  • Dobry przepływ smaru, nawet w niskich temperaturach

  • Ciśnienie robocze ponad 400 bar, maksymalne ciśnienie do około 800 bar

  • Ilość podawana na skok do 1,5 cm³ (zależnie od lepkości i temperatury)
Uwaga

Lube-Shuttle® to zastrzeżony znak towarowy firmy MATO GmbH & Co KG.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.