Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitownica ręczna do nitów
Długi nosek do osadzania nitów zrywalnych o średnicy 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Długość mocowania noska do nitownicy wraz z noskiem: 52 mm
- Średnica mocowania: 19 mm
Doskonałe rozwiązanie do pustych profili
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!