Technologia wykrywania nieszczelności Reduktor ciśnienia azotu

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Technologia wykrywania nieszczelności Reduktor ciśnienia azotu

Wygodny sposób na pomiar ciśnienia i wykrywanie nieszczelności w samochodowych układach klimatyzacji

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do kontrolowanego, bezpiecznego pobierania próbek ze stalowych butli z azotem (10 kg ze złączem DIN)

  • Zakres regulacji: 0-38 bar

  • Można stosować w połączeniu z zaworem testowym ciśnienia i zestawem węży I lub II w celu przeprowadzania prób ciśnieniowych/szczelności w zamkniętych samochodowych układach klimatyzacji w ramach czynności serwisowych

  • Można stosować w połączeniu z zestawem węży o nr kat. 0764000561 w celu przepłukiwania indywidualnych elementów samochodowych układów klimatyzacji (po otwarciu)
Uwaga

Należy używać wyłącznie po opróżnieniu układu klimatyzacji!