Rękawica ochronna TigerFlex Double
Rękawica ochronna TigerFlex Double - 1
Rękawica ochronna TigerFlex Double - 2
Rękawica ochronna TigerFlex Double - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rękawica ochronna TigerFlex Double

Dwustronna rękawica montażowa z chwytem TigerGrip, która pasuje równie dobrze na prawą, jak i lewą dłoń.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Możliwość noszenia na obu dłoniach


TigerFlex Double pasuje równie dobrze do obu dłoniach i ma miękką, oddychającą nitrylową powłokę z TigerGrip po obu stronach. Dlatego rękawica ma taką samą trwałość, chwyt i czucie dotyku, niezależnie od tego, na której dłoni się ją zakłada.



Ekonomiczna i ekologiczna w użytkowaniu


Ponieważ rękawicy może używać po obu stronach, można jej używać nawet dwa razy dłużej niż tradycyjną rękawicę montażową. W przypadku zadań, w których zakładasz rękawicę tylko jedną ręką lub gdy jedna z rękawic się zgubiła, nigdy nie będzie trzeba wyrzucać nieużywanej rękawiczki ze względu na brak drugiej rękawicy do pary. Dwie rękawice można zawsze nosić jako parę.



Bardzo wygodna i bardzo bezpieczna


Rękawica TigerFlex Double jest wykonana z przyjaznej dla skóry, bezszwowej dzianiny nylonowej/Lycra® (15 gauge) ze specjalnie opracowanymi obszarami zginania, które zapewniają maksymalną swobodę ruchu palców.


Powłoka nitrylowa rękawicy jest bardziej oddychająca niż powłoka stosowana w tradycyjnych rękawicach montażowych. Dlatego podczas korzystania z rękawicy TigerFlex Double nie będziesz mieć bardziej spoconych rąk niż w przypadku tradycyjnej rękawicy montażowej. Z drugiej strony powłoka nitrylowa po obu stronach rękawicy sprawia, że rękawica TigerFlex Double jest bardziej pyłoszczelna i wodoodporna niż tradycyjne rękawice montażowe.

EN 388:2016, EN 420