Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rolki drutu mocującego

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rolki drutu mocującego

W łyżce

  • Średnica drutu: 1,4 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zawartość: 20 kg
  • Pojemnik: Wiadro
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
Nr art. Średnica drutu Materiał Powłoka Zawartość Ilość OP
Cena/OP
0477140001
1,4 mm Stal Bez osłony 20 kg