Odrdzewiacz Rost Off Black

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odrdzewiacz Rost Off Black

Wysoce efektywny środek do luzowania zapieczonych połączeń na bazie grafitu, który może służyć jako odrdzewiacz, preparat smarny, ochrona przed korozją i środek czyszczący.
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
  • Luzuje i smaruje zatarte, skorodowane połączenia

  • Tworzy odporną na nacisk warstewkę smaru

  • Odporność na temperatury z zakresu -30°C to 450°C (działa awaryjnie dzięki dodatkowi grafitu)

  • Doskonały efekt smarowania nawet w wilgotnym środowisku

  • Chroni obrabiane powierzchnie metalowe przed korozją

  • Odpycha wilgoć, nie zawiera silikonu, nie ulega żywiczeniu
Uwaga

Natychmiast usuwać nadmiar materiału lub rozpryski z delikatnych i lakierowanych powierzchni.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.