Gąbki polerskie

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gąbki polerskie

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Maksymalny efekt przy minimalnym zużyciu


Rowkowanie (o strukturze pajęczyny) znacznie zwiększa efektywną powierzchnię. Pozwala to na pochłanianie znacznie większej ilości materiału, zapewniając wyższą szybkość usuwania materiału oraz zwiększając wydajność ziarna ściernego i polerskiego.



Pianka o otwartych porach zapewnia stałą szybkość usuwania materiału i maksymalny czas użytkowania.


Gąbki polerskie są wykonane z wysokiej jakości pianki o otwartych porach. Otwarta struktura porów i rowkowana powierzchnia umożliwiają optymalne rozpraszanie ciepła wytwarzanego podczas polerowania.



Większa elastyczność na dowolnym kształcie nadwozia


Dzięki zaokrąglonym krawędziom gąbki polerskie dostosowują się do kształtu lub krzywizny pojazdu i dzięki inteligentnej geometrii zapobiegają powstawaniu nowych zarysowań lakieru.



Harmonijne wyniki polerowania


Średnice 145 mm i 170 mm zawierają otwór do szybkiego, wygodnego i idealnego centrowania.



Wygodna obsługa


Gąbki polerskie można łatwo zdjąć ze stopy mocującej z rzepem dzięki odpowiedniemu sfazowaniu krawędzi rzepu.