Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Rozpylacz ciśnieniowy
Uniwersalny opryskiwacz ciśnieniowy do czyszczenia samochodów i budynków
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Równomierne rozpylanie, nawet bez ciągłego pompowania
Duża podkładka dociskowa
Łatwe napełnianie
Duży lejek do napełniania
Bezproblemowa, mobilna praca
Pasek do przenoszenia
Duża obudowa
- Zabezpieczona złączka przewodu
- Bezpieczny uchwyt rury opryskiwacza
- Stabilne osadzenie
Precyzyjne stosowanie środka
Specjalna dysza płaska
Uszczelnienia FPM odporne na działanie substancji chemicznych
Specjalnie powlekane tłoczysko i sprężyna ze stali nierdzewnej
Odporność na kwas fosforowy do 85%; odporność na kwas fluorowodorowy do 50%
Używać wyłącznie do roztworów wodnych środków czyszczących Würth
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć w ulotce zawierającej dane techniczne.
Czyszczenie pojazdów i budynków, dozowanie środków dezynfekujących i popularnych pestycydów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!