Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Rura falista solarna ze stali nierdzewnej
Wstępnie izolowana włókniną solarną Flexen®, z kablem czujnika
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na temperaturę do +220°C
- Produkt dla branży budowlanej klasy B1 = trudnopalny
- Utrata ciepła odpowiada dwóm osobno instalowanym rurociągom, które są w 100% izolowane EnEV
- Elastyczną izolację można dopasować również do trudnych warunków montażowych
- Możliwość ręcznego wyginania, przy czym pozostaje ona wytrzymała i odporna na zginanie
- Łatwe i pewne wykonanie połączenia za pomocą połączenia śrubowego wtykowego lub urządzenia formującego
- Na jednym końcu wyposażona w nakrętkę łączącą
- Powłoka zewnętrzna odporna na rozrywanie i promieniowanie UV
- W rolkach (do 40 m). Możliwość skracania do wymaganych długości, mniejsza ilość odpadów
Do instalacji rurowych w wewnętrznych i zewnętrznych termicznych instalacjach solarnych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!