Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic
Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic - 1
Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic - 2
Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic - 3
Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic - 4
Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rygiel do drzwi obrotowych Chiptronic

For revolving doors and drawers

  • Długość: 60,4 mm
  • Szerokość: 39 mm
  • Wysokość: 20,2 mm
  • Rozstaw otworów: 47,9 mm
  • Materiał: Stal / odlew cynkowy
  • Powłoka: Powlekana proszkowo
  • Masa produktu (jednej sztuki): 43 g
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozstaw otworów Ilość OP
Cena/OP
0683532913
60,4 mm 39 mm 20,2 mm 47,9 mm