Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kołka do izolacji SHARK® ISO Stal ocynkowana
Do mocowania rur spustowych w materiałach izolacyjnych odpornych na nacisk i zrównoważonych materiałach izolacyjnych z włókna drzewnego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wstępnie zamontowana śruba ze stali ocynkowanej M10x120
- Do wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych odpornych na ściskanie
- Doskonałe wkręcanie bez nawiercania materiału izolacyjnego
- W przypadku cienkich warstw tynku < 4 mm nie jest wymagane nawiercanie wstępne
- Szybki i tani montaż bez tworzenia mostków termicznych
- Odporność na degradację materiału, odporność na warunki atmosferyczne i starzenie (wysokiej jakości PP)
- Do montażu za pomocą wkrętarki akumulatorowej
- Mocowanie poprzez blokowanie kształtowe
- Zakres temperatur zastosowania: od -20°C do +100°C
- Zastosowanie w odpornych na ściskanie materiałach izolacyjnych z tynkiem lub bez tynku
- Stal ocynkowana SHARK® ISO nie może być używana na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach
- Do zabezpieczania rur spustowych rynien (klamra) w połączeniu ze wstępnie zamontowaną śrubą dwustronną
- Przed montażem należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące zabezpieczania rur spustowych rynien
- Dokonanie ponownej regulacji wstępnie zamontowanej śruby nie jest pewne w przypadku materiałów izolacyjnych z włókna drzewnego narażonych na szczególne tarcie (śruby nie można ponownie poluzować)
- Zaleca się oddzielny montaż kołków i śrub, aby umożliwić ponowną regulację drewnianego materiału izolacyjnego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!