Standardowa samochodowa wycieraczka do przedniej szyby

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Standardowa samochodowa wycieraczka do przedniej szyby

Z zamontowanym fabrycznie multiadapterem

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
Zamykane pojedyncze opakowanie


  • Możliwość dopasowania długości

  • Niskie koszty przechowywania i minimalne zapotrzebowanie na miejsce


Wytrzymały system metalowych prętów


  • Poszczególne połączenia połączone nitami ze stali nierdzewnej

  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych

  • Połączenia sworzniowe ze stali nierdzewnej w obudowie z tworzywa sztucznego

  • Cicha praca pióra wycieraczki na przedniej szybie


Możliwość wymiany (wymienne pióro wycieraczki)


  • Zoptymalizowane koszty magazynowania

  • Ochrona zasobów (środowiska naturalnego)


Zakres dostawy:


1 x wycieraczka przedniej szyby z zabezpieczeniem krawędzi profilu oraz zamontowanym fabrycznie multiadapterem i adapterami 9 x 3 U-clip, pasująca do najpopularniejszych modeli samochodów na rynku

Uwaga

Bezpieczeństwo:


Należy upewnić się, że przednia szyba nie jest pokryta olejem, woskiem, substancjami smolistymi i innymi zabrudzeniami, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na żywotność wycieraczki.


Wskazówka:


Podczas każdego montażu należy zabezpieczyć przednią szybę materiałem ochronnym.


Montaż:


Aby zachować właściwości aerodynamiczne (funkcja spoilera), należy podczas montażu upewnić się, że logo wytłoczone na ramieniu wycieraczki jest skierowane w stronę maski silnika.