Gumowy zawór samochodowy zatrzask eco

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gumowy zawór samochodowy zatrzask eco

Data wygrawerowana laserowo na trzpieniu zaworu

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Produkcja zgodna z normami E.T.R.T.O


(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Przykład daty wygrawerowanej laserowo na korpusie zaworu:


4511 oznacza 45. tydzień kalendarzowy 2011 roku



Wstępne zmontowanie (TM) oszczędza czas i pieniądze


Plastikowe zatyczki dołączone w worku polietylenowym



Dodatkowa uszczelka


Zatyczka zaworu z niklowanego mosiądzu z uszczelką (MK)

Uwaga

W przypadku przechowywania zgodnie z wymaganiami normy DIN 7716 zaleca się montowanie zaworów gumowych w ciągu 24 miesięcy od wyprodukowania. Montaż należy bezwzględnie wykonywać przy użyciu odpowiedniego narzędzia (dźwignia do montażu zaworu, nr kat. PR01_071554_04) oraz smarowania (pasta do montażu opon, nr kat. PR01_08901241 lub nr kat. PR01_08901221)



Ograniczenie związane z prędkością:


  • W przypadku opon bezdętkowych w samochodach osobowych poruszających się z prędkością maks. >210 km/h (V, W, Y lub ZR) należy stosować zawory metalowe (zaciskowe) lub wsporniki zaworów w celu ograniczenia odchylenia zaworu do kąta maks. 25°.

  • W niektórych przypadkach sama konstrukcja obręczy zapewnia ograniczenie odchylenia zaworu (należy to sprawdzić we własnym zakresie).