Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sandały ochronne, FLEXITEC® style ESD S1P
Dzięki udoskonalonej redukcji ładunku statycznego można używać w obszarach chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów









Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podnoski z tworzywa chroniące palce
- Cholewki z naturalnej skóry licowej
- Wyściółka z tkaniny szybkoschnącej
- Wkładki wierzchnie regulujące poziom wilgotności
- Wkładki wewnętrzne amortyzujące PU
- Podeszwa antypoślizgowa odporna na przetarcie TPU
- Wytrzymałe noski
- Tkanina chroniąca przed przebiciem w podeszwie wewnętrznej
- Paski do zapięcia na rzep
- Waga w rozmiarze 42: ok. 520 g/sandał
Podeszwy ESD (chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi):
Podeszwy ESD zapewniają bezpieczeństwo produktów i podzespołów, takich jak mikroprocesory, które mogłyby zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne, dzięki zapobieganiu powstawaniu iskier i niekontrolowanego przepływu ładunków elektrycznych.
Klasa bezpieczeństwa S1P:
Obszar pięty zamknięty, antystatyczny, absorbujący energię, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie
Zalecane zastosowania:
- Montaż systemów ogrzewania i wentylacji
- Architektura wnętrz
- Magazyny/logistyka
- Prace hydrauliczne
- Prace stolarskie/ciesielskie
Możliwe zastosowania:
- Prace elektryczne (napięcie < 1000 V)
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Warsztaty samochodowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!