Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ściereczka mikroaktywna Basic
Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Skuteczne czyszczenie
- Gdy jest sucha
Przyciąga kurz
- Gdy jest wilgotna
Usuwanie trwałego i tłustego brudu
Czyszczenie bez potrzeby użycia środków czyszczących
- Oszczędność kosztów
- Niska szkodliwość dla środowiska naturalnego
Bez szwów
Nie pozostawia zadrapań
Można prać w pralce w temperaturze do 60°C
- Nie prać z płynem do płukania tkanin
- Po użyciu, wypłukać i wysuszyć
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealna do utrzymywania pojazdów w czystości i pielęgnacji, a także do polerowania. Sucha ściereczka przyciąga kurz i inne drobinki ze względu na swój ładunek elektrostatyczny. W przypadku mocnych zanieczyszczeń należy używać wilgotnej ściereczki.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!