Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life
Segmentowa tarcza do szlifowania z opatentowanym kształtem i rozmieszczeniem segmentów. Bardzo długa żywotność w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usuwania materiału. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do szlifowania krawędzi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do ręcznego szlifowania przy użyciu elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
Prędkość obwodowa maks. 80 m/s
Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)
Wysokiej jakości płótno ścierne z dodatkową aktywną warstwą ścierną (powłoka Top Size)
Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego
Nowy, opatentowany kształt i układ płatków
- Nawet czterokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi segmentowymi tarczami do szlifowania oraz bardzo duża szybkość usuwania materiału
- Optymalne wykorzystanie płatków ściernych
- Większa ilość ziarna ściernego
- Ponad 70% materiału ściernego poza powierzchnią talerza mocującego
Wysokowydajne płótno ścierne (korund cyrkonowy z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału
- Wyjątkowo niskie temperatury szlifowania
- Bez przebarwień materiału
Minimalne drgania w porównaniu z tradycyjnymi tarczami do szlifowania zgrubnego
- Zapobiega syndromowi Raynauda (choroba dłoni)
- Ochrona maszyny
Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.
Odpowiednie przechowywanie tarczy
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Idealne rozwiązanie do obróbki stali, stali nierdzewnej i aluminium
- Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych.
- Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.
- Blachy ze stali nierdzewnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!