Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 1
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 2
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 3
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 4
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 5
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 6
Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Tarcza do szlifowania stali/stali nierdzewnej Long-life

Segmentowa tarcza do szlifowania z opatentowanym kształtem i rozmieszczeniem segmentów. Bardzo długa żywotność w połączeniu z bardzo wysokim stopniem usuwania materiału. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do szlifowania krawędzi.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Do ręcznego szlifowania przy użyciu elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych



Prędkość obwodowa maks. 80 m/s



Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)



Wysokiej jakości płótno ścierne z dodatkową aktywną warstwą ścierną (powłoka Top Size)



Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego



Nowy, opatentowany kształt i układ płatków


  • Nawet czterokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi segmentowymi tarczami do szlifowania oraz bardzo duża szybkość usuwania materiału

  • Optymalne wykorzystanie płatków ściernych

  • Większa ilość ziarna ściernego

  • Ponad 70% materiału ściernego poza powierzchnią talerza mocującego


Wysokowydajne płótno ścierne (korund cyrkonowy z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)


  • Wyjątkowo wysoka trwałość

  • Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału

  • Wyjątkowo niskie temperatury szlifowania

  • Bez przebarwień materiału


Minimalne drgania w porównaniu z tradycyjnymi tarczami do szlifowania zgrubnego


  • Zapobiega syndromowi Raynauda (choroba dłoni)

  • Ochrona maszyny
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)